text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt BSF BS ≈1083 Steel Plain Gr.R 7/16X1.1/2


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Gr.R
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 7/16 Inch
Lunghezza 1.1/2 Inch
Class Gr.R
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread British Standard Fine
Threads per inch 18
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).

Dimensioni

A 0.71
F 0.302
LT (min.) 0.875

Standard

BS ≈1083

Numeri di articolo

Numero articolo 03000.111.038
EAN 8715492108982
UBB 950351293374
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.