Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
03000
03000.096.038
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
Hexagon head bolt BSF BS ≈1083 Steel Plain Gr.R 3/8X1.1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.R
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3/8 Inch
Lunghezza
1.1/2 Inch
Class
Gr.R
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
British Standard Fine
Threads per inch
20
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
Dimensioni
A
0.6
F
0.25
LT (min.)
0.75
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈1083
Numeri di articolo
Numero articolo
03000.096.038
EAN
8715492108869
UBB
950351292384
UNSPSC
31161620
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare