Bullone a testa esagonale con flangia
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
01050
01050.100.020
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
Hexagon flange bolt with toothed flange DIN ≈6921 Steel Plain 90 M10X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
90
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
20 mm
Class
90
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M10
dc
21
k
7.9
L (mm)
20
P
1.5
s
15
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈6921
Numeri di articolo
Numero articolo
01050.100.020
EAN
8715492019127
UBB
950351124249
UNSPSC
31161620
Scarica informazioni aggiuntive