Bullone a testa esagonale con flangia
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
04135
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
Hexagon flange bolt MF DIN 6921 Steel Plain 10.9
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Special features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large holes (oversized) and/or tooling holes can be covered by the flange.
A washer is not necessary.
Standard
EN
1665
DIN
6921
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare