Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
01257
01257.100.040
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
Hexagon flange bolt DIN 6921 Steel Zinc plated 8.8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
40 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Dimensioni
b (min.)
26
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
P
1.5
s
15
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
ISO
≈4162
DIN
6921
Numeri di articolo
Numero articolo
01257.100.040
UBB
500686231365
UNSPSC
31161620
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare