Bullone a testa esagonale con flangia
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
51018
51018.060.016
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
Hexagon flange bolt, fully threaded DIN ≈6921 Stainless steel A2 70 M6X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
16 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
16
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
ISO
≈4162
Numeri di articolo
Numero articolo
51018.060.016
EAN
8715494551854
UBB
500635893323
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD