Materiaal onderhoud
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
51018
51018.050.008
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
Hexagon flange bolt, fully threaded DIN ≈6921 Stainless steel A2 70 M5X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
8 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
8
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
≈6921
Numeri di articolo
Numero articolo
51018.050.008
EAN
8715494550819
UBB
500634387871
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD