Bullone a testa esagonale con flangia
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
51018
51018.050.035
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
Hexagon flange bolt, fully threaded DIN ≈6921 Stainless steel A2 70 M5X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
35 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
35
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
DIN
≈6921
Numeri di articolo
Numero articolo
51018.050.035
EAN
8715494551038
UBB
500635892903
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD