text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon fit bolt with long thread DIN 609 Steel Plain 8.8 M20X70X40,7


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 70 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b:50mmL≤150mm 30.5
b (min.): L150mm 35.5
b:L≤50mm 28.5
d-D M20
ds (k6) 21
k 12.5
L (mm) 70
Lg (max.) 40.7
P 2.5
s 30
Tolerance drill ø H7

Standard

DIN 609

Numeri di articolo

Numero articolo 01040.200.070
EAN 8715492018410
UBB 950351998014
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.