Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01040
01040.120.060
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
Hexagon fit bolt with long thread DIN 609 Steel Plain 8.8 M12X60X38,7
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
60 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b:50mm
L≤150mm
22.5
b (min.): L
150mm
27.5
b:L≤50mm
20.5
d-D
M12
ds (k6)
13
k
7.5
L (mm)
60
Lg (max.)
38.7
P
1.75
s
18
Tolerance drill ø
H7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
609
Numeri di articolo
Numero articolo
01040.120.060
EAN
8715492018205
UBB
950351992983
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD