text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon fit bolt with long thread DIN 609 Steel Plain 8.8 M10X60X41,9


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 60 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b:50mmL≤150mm 19.5
b (min.): L150mm 24.5
b:L≤50mm 17.5
d-D M10
ds (k6) 11
k 6.4
L (mm) 60
Lg (max.) 41.9
P 1.5
s 16
Tolerance drill ø H7

Standard

DIN 609

Numeri di articolo

Numero articolo 01040.100.060
EAN 8715492018120
UBB 950351991654
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.