Copridadi
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
Dadi
Copridadi
16300
16300.120.001
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
Hexagon domed cap nut, high type with welded cap DIN ≈1587 Steel Chrome plated |6| M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Chrome plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Chrome plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
dk (max.)
18
h
22
m (max.)
10
P
1.75
s
18
Spessore della parete t
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈1587
Numeri di articolo
Numero articolo
16300.120.001
EAN
8715492590909
UBB
950355166402
UNSPSC
31161705
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare