Copridadi
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
Dadi
Copridadi
16300
16300.100.001
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
Hexagon domed cap nut, high type with welded cap DIN ≈1587 Steel Chrome plated |6| M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Chrome plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Chrome plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
dk (max.)
16
h
18
m (max.)
8
P
1.5
s
16
Spessore della parete t
15
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈1587
Numeri di articolo
Numero articolo
16300.100.001
EAN
8715492590893
UBB
950355166329
UNSPSC
31161705
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare