text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon domed cap nut, high type DIN 1587 Steel Zinc plated black passivated 6 M8


Numero articolo
Diametro
Marchio FABORY
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated black passivated
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Marchio FABORY
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M8
dk (max.) 12.5
h 15
m (max.) 6.5
P 1.25
s 13
Spessore della parete t 11

Standard

NEN 1618
DIN 1587

Numeri di articolo

Numero articolo 16516.080.001
EAN 8715493188358
UBB 950355615135
UNSPSC 31161705

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.