Manfield
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
Dadi
Copridadi
16516
16516.050.001
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
Hexagon domed cap nut, high type DIN 1587 Steel Zinc plated black passivated 6 M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
6
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Class
6
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
dk (max.)
7.5
h
10
m (max.)
4
P
0.8
s
8
Spessore della parete t
7.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1618
DIN
1587
Numeri di articolo
Numero articolo
16516.050.001
EAN
8715493188334
UBB
951355082243
UNSPSC
31161705
Scarica modello CAD