Dadi
Copridadi
55402
55402.240.001
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
Hexagon domed cap nut, high type, turned DIN 1587 Stainless steel A4 50 turned M24
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
turned
Dimensioni
d-D
M24
dk (max.)
34
h
42
m (max.)
19
P
3
s
36
Spessore della parete t
31
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
1587
NEN
1618
Numeri di articolo
Numero articolo
55402.240.001
EAN
8715494557825
UBB
500634574981
UNSPSC
31161705
Scarica modello CAD