My Favorites
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
Dadi
Copridadi
16300
16300.080.001
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
Hexagon domed cap nut, high type with welded cap DIN ≈1587 Steel Chrome plated |6| M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Chrome plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Chrome plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M8
dk (max.)
12.5
h
15
m (max.)
6.5
P
1.25
s
13
Spessore della parete t
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈1587
Numeri di articolo
Numero articolo
16300.080.001
EAN
8715492590886
UBB
950355166246
UNSPSC
31161705
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare