text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon domed cap nut, high type with welded cap DIN ≈1587 Steel Chrome plated |6| M3

Specifiche

Diametro M3
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Chrome plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M3
dk (max.) 5
h 6.5
m (max.) 2.5
P 0.5
s 5.5
Spessore della parete t 3

Standard

DIN ≈1587

Numeri di articolo

Numero articolo 16300.030.001
EAN 8715492590848
UBB 951355100631
UNSPSC 31161705

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.