Copridadi
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
Dadi
Copridadi
16300
16300.200.001
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
Hexagon domed cap nut, high type with welded cap DIN ≈1587 Steel Chrome plated |6| M20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Chrome plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Chrome plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M20
dk (max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
Spessore della parete t
31
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈1587
Numeri di articolo
Numero articolo
16300.200.001
EAN
8715492590923
UBB
950355166659
UNSPSC
31161705
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare