text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon domed cap nut, high type with welded cap DIN ≈1587 Steel Chrome plated |6| M16

Specifiche

Diametro M16
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Chrome plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M16
dk (max.) 23
h 28
m (max.) 13
P 2
s 24
Spessore della parete t 26

Standard

DIN ≈1587

Numeri di articolo

Numero articolo 16300.160.001
EAN 8715492590916
UBB 950355166576
UNSPSC 31161705

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.