BRAMMER
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
Dadi
Dado di connessione
51101
51101.240.050
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
Hexagon connection nut high Stainless steel A2 50 M24X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
50 mm
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M24
L (mm)
50
m
50
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51101.240.050
EAN
8715494557337
UBB
500634588767
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare