BRAMMER
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
Dadi
Dado di connessione
51101
51101.160.040
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
Hexagon connection nut high Stainless steel A2 50 M16X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
40 mm
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M16
L (mm)
40
m
40
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51101.160.040
EAN
8715494557221
UBB
500634588437
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare