Dado di connessione
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
Dadi
Dado di connessione
11408
11408.060.030
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
Hexagon connection nut high Free-cutting steel Zinc plated M6X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
30 mm
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
L (mm)
30
m
30
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
11408.060.030
EAN
8715493615304
UBB
950355509957
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare