Dadi
Copridadi
55380
55380.060.001
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
Hexagon cap nut, low type DIN 917 Stainless steel A4 50 M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
h
9
P
1
s
10
t (min.)
6.71
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
917
Numeri di articolo
Numero articolo
55380.060.001
EAN
8715492344069
UBB
950355565884
UNSPSC
31161705
Scarica modello CAD