Nedtrain Oud
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
Dadi
Copridadi
55380
55380.300.001
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
Hexagon cap nut, low type DIN 917 Stainless steel A4 50 M30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M30
h
34
P
3.5
s
46
t (min.)
27.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
917
Numeri di articolo
Numero articolo
55380.300.001
EAN
8715494114936
UBB
500571524288
UNSPSC
31161705
Scarica modello CAD