KVDW
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
Dadi
Copridadi
51380
51380.060.001
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
Hexagon cap nut, low type DIN 917 Stainless steel A1 50 M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Class
50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Depending on availability A1 as well as A2 may be supplied.
Dimensioni
d-D
M6
h
9
P
1
s
10
t (min.)
6.71
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
917
Numeri di articolo
Numero articolo
51380.060.001
EAN
8715492285508
UBB
950355224730
UNSPSC
31161705
Scarica modello CAD