Nedtrain Oud
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Self clinching fasteners
15000
15000.040.001
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
Hex press nut Steel Zinc plated 6 M4
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
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M4
d2
5.5
h
3.2
Hole ø (H11)
5.5
kh
0.9
m
2.3
Material thickness (min.)
1
P
0.7
s
7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
15000.040.001
EAN
8715492583185
UBB
950355153111
UNSPSC
31161724
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare