Nedtrain Oud
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Self clinching fasteners
15000
15000.160.001
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
Hex press nut Steel Zinc plated 6 M16
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
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M16
d2
18.5
h
13
Hole ø (H11)
18.5
kh
2.4
m
10.6
Material thickness (min.)
3
P
2
s
22
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
15000.160.001
EAN
8715492583246
UBB
950355153780
UNSPSC
31161724
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare