Nedtrain Oud
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Self clinching fasteners
15000
15000.100.001
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
Hex press nut Steel Zinc plated 6 M10
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
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
d2
12.5
h
8
Hole ø (H11)
12.5
kh
1.8
m
6.2
Material thickness (min.)
2
P
1.5
s
15
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
15000.100.001
EAN
8715492583222
UBB
950355153525
UNSPSC
31161724
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare