HERBO BVBA
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
Stainless steel fasteners
Nuts
15070
15070.060.001
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
Hex press nut Kh=1,4 Stainless steel A1 Kh=1,4 M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Kh=1,4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Kh=1,4
Dimensioni
d-D
M6
d2
8.3
h
5
Hole ø (H11)
8
kh
1.4
m
3.6
Material thickness (min.)
1.5
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
15070.060.001
EAN
8715492583482
UBB
950355645900
UNSPSC
31161724
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare