HERBO BVBA
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
Stainless steel fasteners
Nuts
15070
15070.040.001
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
Hex press nut Kh=1,4 Stainless steel A1 Kh=1,4 M4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Kh=1,4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Kh=1,4
Dimensioni
d-D
M4
d2
5.7
h
3.2
Hole ø (H11)
5.5
kh
1.4
m
1.8
Material thickness (min.)
1.5
P
0.7
s
7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
15070.040.001
EAN
8715492583468
UBB
950355645744
UNSPSC
31161724
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare