Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
22378
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
Heavy hexagon nut ASME ≈B18.2.4.6M Steel ASTM A194M Hot dip galvanized Gr.7 oversized
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
Fabory
Class
Gr.7
Material
Steel
Material technical
ASTM A194M
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Class
Gr.7
Material
Steel
Material technical
ASTM A194M
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.oversized
Standard
ASTM
A194M
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare