text.skipToContent text.skipToNavigation

Heavy hexagon nut ASME ≈B18.2.4.6M Stainless steel ASTM A194M Gr.8 M20


Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
Class Gr.8
Material Stainless steel
Material technical ASTM A194M
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M20
Marchio Fabory
Class Gr.8
Material Stainless steel
Material technical ASTM A194M
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 79.1
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Codice merceologico 7318163990

Dimensioni

d-D M20
F 30
H 20
P 2.5

Standard

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Numeri di articolo

Numero articolo 22374.200.001
EAN 8715493211827
UBB 950355700846
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.