Bullone strutturale
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
Bulloni
Bullone strutturale
U04005
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
Heavy hexagon head structural bolt UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Plain Gr.A325 Type 1
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
FABORY
Class
Gr.A325 Type 1
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Carbon or alloy steel
Material technical
ASTM F3125
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
FABORY
Class
Gr.A325 Type 1
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Carbon or alloy steel
Material technical
ASTM F3125
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Standard
ASME
B18.2.6
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare