text.skipToContent text.skipToNavigation

Heavy-duty SL N M10


The fischer heavy-duty anchor SL M is a sleeve anchor with internal thread made of stainless steel. When tightening the screw, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The SL M is suitable for stand-off installation and for pre-positioned installation. The fischer heavy-duty anchor SL M is ideal for cost-effecti

Numero articolo 50527FIS
Sistema di avvitamento Altro
Profondità minima del foro (mm) 70
Lunghezza (mm) 62
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Profondità minima del foro (mm) 70
Lunghezza (mm) 62
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Diametro del foro (mm) 16
Numero di rondelle 0
Disposizioni di fissaggio Altro
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 50
Numero di dadi 0
Con collare No
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 38.265

Descrizione

The fischer heavy-duty anchor SL M is a sleeve anchor with internal thread made of stainless steel. When tightening the screw, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The SL M is suitable for stand-off installation and for pre-positioned installation. The fischer heavy-duty anchor SL M is ideal for cost-effective fixing of steel constructions in external areas.

Numeri di articolo

Numero articolo 50527FIS
EAN 4006209505274
UBB 500616748470
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  50527
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.