text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M6 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numero articolo 1K591896
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Materiale di taglio HSS
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 1K591896
EAN 4015448418030
UBB 500581085106
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867173
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.