text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numero articolo 1L457778
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 14
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 14
Materiale di taglio HSS
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 1L457778
EAN 4015448417965
UBB 500581094355
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867158
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.