text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numero articolo 7J843799
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Materiale di taglio HSS
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 7J843799
EAN 4015448417941
UBB 500583139950
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867156
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.