text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M3 x 0.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numero articolo 8K175907
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 40
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 3
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 40
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 3
Materiale di taglio HSS
Chiave quadrata (mm) 2.7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 8K175907
EAN 4015448417781
UBB 500583504351
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867130
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.