Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0S056724
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0S056724
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.75
Dimensione della filettatura
12
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.75
Dimensione della filettatura
12
Materiale di taglio
HSS
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0S056724
EAN
4015448417842
UBB
500573837753
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000867137