text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M12 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numero articolo 8S624070
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 12
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 12
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 8S624070
EAN 4015448675273
UBB 500583627863
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867072
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.