text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numero articolo 0H765927
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.75
Dimensione della filettatura 6
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.75
Dimensione della filettatura 6
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 0H765927
EAN 4015448675150
UBB 500573709960
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867080
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.