Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
3H056122
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M12 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3H056122
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
12
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
12
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3H056122
EAN
4015448675310
UBB
500581718722
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000867085
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare