text.skipToContent text.skipToNavigation

Guida a barra rettificata Milwaukee 55 x 150 mm

Numero articolo 4D493682
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 150
Diametro trapano (mm) 55
Sistema di presa SDS-max
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Type Tunnel Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 4D493682
EAN 4002395384068
UBB 500649451787
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  4932430745
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.