Guaine termoretraibili
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
0N480427
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
Guaina termorestringente Ripca Nero 5m 3,0 1,0mm Nero
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0N480427
Colore
Black
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
3
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
1
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
SÌ
Omologazione UL
SÌ
Marchio
Ripca
Type
Heat Shrink Tubing
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0N480427
EAN
8712734103569
UBB
500640729652
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSSA3-1-5