Guaine termoretraibili
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
5G478043
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
Guaina termorestringente Ripca 60m 12,0 4,0mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5G478043
Colore
Black
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
60
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
12
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
60
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
12
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
4
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
SÌ
Omologazione UL
SÌ
Marchio
Ripca
Type
Shrink Tubing
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5G478043
EAN
8712734041243
UBB
500640728829
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSSA12/4-60