text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Grisport 803 42 S3 Nero


Numero articolo 0Y349165
Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Scarpa
Senza metallo No
Tipo di chiusura -
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 42
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Unisex
Modello bambino No
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile
Con intersuola
Materiale intersuola Steel
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 Altro
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO) No
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Grisport
Codice merceologico 64034000
Model Grisport 803L Var. 21
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 0Y349165
EAN 8713458318390
UBB 500512878082
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  33148042
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.