text.skipToContent text.skipToNavigation

Ghiera Knipex 2,5 mm² polipropilene blu manicotto 8 mm


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 2,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: blu. Cavo2,5mm²AWG14ColoreBluL114mmL28mmd12,2mmd24,2mmS10,15mmS20,25mmQuantità200Isolam

Numero articolo 9X712348
Colore Blue
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Blue
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 2.5
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 14
Marchio KNIPEX

Descrizione

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 2,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: blu. Cavo2,5mm²AWG14ColoreBluL114mmL28mmd12,2mmd24,2mmS10,15mmS20,25mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieStagnato

Numeri di articolo

Numero articolo 9X712348
EAN 4003773076452
UBB 500641811962
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 99 334
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.