text.skipToContent text.skipToNavigation

Ghiera Knipex 1mm² polipropilene rosso manicotto 8mm


Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 1 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: rosso. Cavo1mm²AWG18ColoreRossoL114mmL28mmd11,4mmd23mmS10,15mmS20,25mmQuantità200Isolamen

Numero articolo 8O289669
Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 1
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG Altro
Marchio Knipex

Descrizione

Ghiere con collare in plastica Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 1 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: rosso. Cavo1mm²AWG18ColoreRossoL114mmL28mmd11,4mmd23mmS10,15mmS20,25mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Numeri di articolo

Numero articolo 8O289669
EAN 4003773076438
UBB 500641811541
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  97 99 332
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.