Coltelli da tasca
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Coltelli e forbici
Coltelli vari
Coltelli da tasca
G4227.000.080
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
Coltello Gedore 0038 8 cm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G4227.000.080
Lunghezza della lama (mm)
80
Estensibile
No
Lunghezza totale (mm)
180
Pieghevole
SÌ
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza della lama (mm)
80
Estensibile
No
Lunghezza totale (mm)
180
Pieghevole
SÌ
Protezione di isolamento 1000 V
No
Con interblocco
No
Con copertura protettiva
No
Con raschietto
No
Con pattino galleggiante
No
Coltello a cavo
No
Coltello retrattile
No
Auto-ritraente
No
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
78
Codice merceologico
82119200
Model
0038-08
Type
Pocket Knife
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Pieghevole, Uso universale, Lama estremamente affilata in acciaio al carbonio C75, Manico in legno duro resistente alle intemperie, Manico in legno duro resistente alle intemperie
Numeri di articolo
Numero articolo
G4227.000.080
EAN
4036535003809
UBB
240637010986
UNSPSC
27111504
Nr articolo produttore
9100580